{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 63 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197535061 | |
Nummer fabrikant | 114405 6,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 6,1mm
op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.627 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | geel | rood | zonder | blauw | blauw |
Totale lengte L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Nominale ⌀ DC | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |