{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 20,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 49 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197534668 | |
Nummer fabrikant | 114405 2,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N 2,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
230 stuks direct leverbaar
€ 2,49
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
306 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 9,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Nominale ⌀ DC | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Tophoek | 135 | 135 | 135 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 24 | 12 | 24 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 20,9 | 8,9 | 20,9 |