{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 66,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535405 | |
Nummer fabrikant | 114405 9,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N 9,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
222 stuks direct leverbaar
€ 9,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,58
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 12,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 36,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 30,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Totale lengte L | 125 | 84 | 125 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tophoek | 135 | 135 | 135 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 81 | 40 | 81 |