{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 37,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197534835 | |
Nummer fabrikant | 114405 3,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 3,8mm
op aanvraag
Op voorraad
382 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,98
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.752 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
225 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | rood | blauw | blauw |
Nominale ⌀ DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm |