{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 31,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 36 mm | |
Totale lengte L | 65 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197534767 | |
Nummer fabrikant | 114405 3,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS-E N 3,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
370 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
512 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,63
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nominale ⌀ DC | 3,1 | 3,1 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Type | N | FS |
Schacht-⌀ Ds | 3,1 | 3,1 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 31,4 | 13,4 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |