HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 3

Artikelnummer: 114030 3
Korting
1,10 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CleverDrill
Nominale ⌀ DC 3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 28,5 mm
Spaangroeflengte Lc 33 mm
Totale lengte L 61 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,03 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114030 3
EAN/GTIN 4045197850492
Nummer fabrikant 114030 3

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
60
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
35
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
22
Staal < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX CleverDrill: Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. Profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlaten spiraalgroef.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Opvolger van nr. 114050 en nr. 114160.
Maat 13,2 – 20: Met smaller toelopende schacht-⌀ 12,7 mm.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm resp. inch): 3

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 3

op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
1,10 €
€ 0,32
op aanvraag
Op voorraad
1.405 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 3,23
vanaf 10  Stuks
€ 2,69
Coating ongecoat ongecoat
Gekleurde ring zonder geel
Inwendige koeling nee nee
Norm DIN 338 DIN 338
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8
aanbevolen maximale boordiepte L2 28,5 mm 28,5 mm
Producttype Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen