{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 0,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 4,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 5 mm | |
Totale lengte L | 20 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 0,4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114030 0,4 | |
EAN/GTIN | 4045197850058 | |
Nummer fabrikant | 114030 0,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 0,4
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
2,53 €
€ 0,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
716 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,29
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 4,41
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.836 stuks direct leverbaar
€ 2,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Schacht-⌀ Ds | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |