Alternatief product:

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 6

Artikelnummer: 114030 6
Korting
2,03 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie CleverDrill
    Nominale ⌀ DC 6 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS
    Norm DIN 338
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 130 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    aanbevolen maximale boordiepte L2 48 mm
    Spaangroeflengte Lc 57 mm
    Totale lengte L 93 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,07 mm/omw.
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 114030 6
    EAN/GTIN 4045197850829
    Nummer fabrikant 114030 6

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    80
    Aluminium (kortspanend)
    N
    60
    Aluminium > 10% Si
    N
    50
    Staal < 500 N/mm²
    P
    35
    Staal < 750 N/mm²
    P
    32
    Staal < 900 N/mm²
    P
    22
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    18
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    HOLEX CleverDrill: Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. Profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlaten spiraalgroef.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Tip:

    Opvolger van nr. 114050 en nr. 114160.
    Maat 13,2 – 20: Met smaller toelopende schacht-⌀ 12,7 mm.