{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 1,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 22 mm | |
Totale lengte L | 46 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114030 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197850355 | |
Nummer fabrikant | 114030 1,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 1,9
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
1,13 €
€ 0,47
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
22 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
CHF 4.10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
CHF 3.40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bague de couleur | zonder | Jaune |
Longueur totale L | 46 | 46 |
⌀ nom. DC | 1,9 | 1,9 |
Queue | Cilinderschacht | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS |
Longueur des goujures Lc | 22 | 22 |
Type de produit | Spiraalboor | Forets hélicoïdaux |