{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 13,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 81,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | |
Totale lengte L | 151 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12,7 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114030 13,2 | |
EAN/GTIN | 4045197851499 | |
Nummer fabrikant | 114030 13,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 13,2
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
18,35 €
€ 4,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
33,80 €
€ 19,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 17,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Schacht-⌀ Ds | 12,7 mm | 13,2 mm | 12,7 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 81,2 mm | 81,2 mm | 81,2 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |