{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 8,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 62,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114030 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197851086 | |
Nummer fabrikant | 114030 8,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 8,5
op aanvraag
Op voorraad
1.865 stuks direct leverbaar
4,61 €
€ 1,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
658 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 29,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 24,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | geel | geel |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 130 | 130 | 130 |
Spaangroeflengte Lc | 75 | 75 | 109 |