{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 30-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 96,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 109 mm | |
Totale lengte L | 165 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,5 mm | |
Voeding f in aluminium kortspanend | 0,18 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116040 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025890 | |
Nummer fabrikant | 116040 8,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS W, ongecoat, ⌀ DC h8: 8,5mm
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 29,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 24,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 27,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 22,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,86
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 16,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 46,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 38,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | geel | zonder | blauw | zonder |
Totale lengte L | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Tophoek | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden |
Spaangroeflengte Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |