{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 30-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 101,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 115 mm | |
Totale lengte L | 175 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Voeding f in aluminium kortspanend | 0,18 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116040 9 | |
EAN/GTIN | 4045197025906 | |
Nummer fabrikant | 116040 9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor lang HSS W 9 mm
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 27,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 23,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
358 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,86
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
621 stuks direct leverbaar
5,10 €
€ 1,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
9,25 €
€ 3,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 175 | 125 | 125 | 84 | 175 |
Nominale ⌀ DC | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Spaangroeflengte Lc | 115 | 81 | 81 | 40 | 115 |
Schacht-⌀ Ds | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |