{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 30-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 71,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 78 mm | |
Totale lengte L | 119 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,2 mm | |
Voeding f in aluminium kortspanend | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116040 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197025807 | |
Nummer fabrikant | 116040 4,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor lang HSS W 4,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
370 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.257 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,53
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.957 stuks direct leverbaar
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 119 | 75 | 75 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Norm | DIN 340 | DIN 338 | DIN 338 |
Type | W | W | N |