{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 30-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 79,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | |
Totale lengte L | 132 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Voeding f in aluminium kortspanend | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116040 5 | |
EAN/GTIN | 4045197025821 | |
Nummer fabrikant | 116040 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor lang HSS W 5 mm
op aanvraag
Op voorraad
336 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.281 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,29
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,41
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 132 | 86 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 130 | 130 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Type | W | W |
Schacht-⌀ Ds | 5 | 5 |