Spiraalboor lang HSS W, ongecoat, ⌀ DC h8: 3mm

Artikelnummer: 116040 3

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,74 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,45 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
264 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 340
Type W
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Spiraalhoek 30-40 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 61,5 mm
Spaangroeflengte Lc 66 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Voeding f in aluminium kortspanend 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring geel
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116040 3
EAN/GTIN 4045197025753
Nummer fabrikant 116040 3

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
45
Aluminium > 10% Si
N
40
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met aanslijping vorm A vanaf grootte 2,5 mm.
Versterkte kern zonder kernstijging. Precies geslepen punt. Wijde spaangroeven met sterk afgeronde achterkanten. Blankgeslepen oppervlak.

Voordeel:

Voor het boren van diepe gaten en voor boorwerkzaamheden waarbij boorbussen worden gebruikt.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met 142° tophoek voor een hogere proceszekerheid.