{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 30-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 90,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 102 mm | |
Totale lengte L | 156 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,5 mm | |
Voeding f in aluminium kortspanend | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116040 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025876 | |
Nummer fabrikant | 116040 7,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor lang HSS W 7,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 24,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 20,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20.012 stuks direct leverbaar
3,51 €
€ 0,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | geel | geel | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Type | W | W | N |
Schacht-⌀ Ds | 7,5 | 7,5 | 7,5 |