{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 6 mm - 10 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 41 | |
Boren steeds oplopend | 0,1 mm | |
met cassette | ja | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115160 6-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024596 | |
Nummer fabrikant | 115160 6-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalborenset HSS nr. 114200 met cassette, ongecoat, Type: 6-10
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 568,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 462,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 406,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boren steeds oplopend | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Gekleurde ring | geel | rood | rood |
met cassette | ja | ja | nee |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Snijmateriaal | HSS | HSS E | HSS E |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |