{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 77,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | |
Totale lengte L | 151 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114620 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197023940 | |
Nummer fabrikant | 114620 11,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS-E-PM HPC 11,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 98,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 82,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 21,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 38,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 32,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 48,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 40,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
12,00 €
€ 2,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 67,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 56,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat | TiAlN | ongecoat | TiAlN |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Snijmateriaal | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS E PM |
Tophoek | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |