{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 77,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | |
Totale lengte L | 151 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114620 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197023926 | |
Nummer fabrikant | 114620 10,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS-E-PM HPC 10,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
322 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 16,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 28,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 24,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 46,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 38,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
11,10 €
€ 3,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 64,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 53,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | rood | zonder | blauw | zonder | groen |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |