{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 20,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114620 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197023513 | |
Nummer fabrikant | 114620 2,1 |