Spiraalboor HSS-E N 10,8 mm

Artikelnummer: 114400 10,8

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,56 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 16,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 10,8 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 77,8 mm
Spaangroeflengte Lc 94 mm
Totale lengte L 142 mm
Schacht-⌀ Ds 10,8 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,1 mm/omw.
Gekleurde ring rood
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114400 10,8
EAN/GTIN 4045197018199
Nummer fabrikant 114400 10,8

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Profielgeslepen: hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid evenals precies geslepen punt. Boor voor de serieproductie.
Versterkte kern, blank.
Met aanslijping vorm C vanaf grootte 2 mm.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor HSS-E N 10,8 mm

Spiraalboor HSS-E N 10,8 mm

op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 19,56
vanaf 5  Stuks
€ 16,30
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 28,92
vanaf 5  Stuks
€ 24,10
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 46,56
vanaf 5  Stuks
€ 38,80
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 33,50
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
11,10 €
€ 3,05
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 64,08
vanaf 5  Stuks
€ 53,40
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2 2
Snijmateriaal HSS E HSS E HSS E HSS E HSS HSS E PM
Tophoek 130 130 130 130 130 130
Spaangroeflengte Lc 94 94 94 128 94 94
Schacht-⌀ Ds 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
aanbevolen maximale boordiepte L2 77,8 77,8 77,8 111,8 77,8 77,8
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen