Spiraalboor HSS-E FS 3,3 mm

Artikelnummer: 114450 3,3

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,72 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,93 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
421 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: FS
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 3,3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 338
Type FS
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 31,1 mm
Spaangroeflengte Lc 36 mm
Totale lengte L 65 mm
Schacht-⌀ Ds 3,3 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,03 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114450 3,3
EAN/GTIN 4045197018526
Nummer fabrikant 114450 3,3

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Profielgeslepen: hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid evenals precies geslepen punt. Boor voor de serieproductie.
Versterkte kern.
Blanke vlakke-groefspiralen, vanaf 3 mm fasen genitreerd.
Met aanslijping vorm C tot grootte 3,9 mm.
Met aanslijping vorm S vanaf grootte 4 mm.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.