{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 63 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114450 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197018830 | |
Nummer fabrikant | 114450 6,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 6,4mm
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
436 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
247 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | geel | rood | zonder | blauw | blauw |
Nominale ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Schacht-⌀ Ds | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |