{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 63 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114450 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197018847 | |
Nummer fabrikant | 114450 6,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 6,5mm
op aanvraag
Op voorraad
764 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
980 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.604 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.007 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,53
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,61
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
897 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
628 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 57,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 47,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
271 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.022 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | geel | rood | zonder | blauw | blauw | groen | zonder | groen | groen |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | DIN 1835 A met h6 | Drie-spanvlakkenschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Spaangroeflengte Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |