Spiraalboor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 9,7mm

Artikelnummer: 114450 9,7

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,86 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 16,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: FS
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 9,7 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 338
Type FS
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 72,5 mm
Spaangroeflengte Lc 87 mm
Totale lengte L 133 mm
Schacht-⌀ Ds 9,7 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,1 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114450 9,7
EAN/GTIN 4045197019165
Nummer fabrikant 114450 9,7

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Profielgeslepen: hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid evenals precies geslepen punt. Boor voor de serieproductie.
Versterkte kern.
Blanke vlakke-groefspiralen, vanaf 3 mm fasen genitreerd.
Met aanslijping vorm C tot grootte 3,9 mm.
Met aanslijping vorm S vanaf grootte 4 mm.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,7mm

Spiraalboor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 9,7mm

op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 19,86
vanaf 5  Stuks
€ 16,55
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 26,04
vanaf 5  Stuks
€ 21,70
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
17,82 €
€ 10,50
vanaf 5  Stuks
14,85 €
€ 8,75
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 14,04
vanaf 5  Stuks
€ 11,70
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
34,80 €
€ 20,52
vanaf 5  Stuks
29,00 €
€ 17,10
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
40,56 €
€ 23,88
vanaf 5  Stuks
33,80 €
€ 19,90
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee
Nominale ⌀ DC 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm
Norm DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Schacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht
Tophoek 130 graden 130 graden 130 graden 135 graden 130 graden 135 graden
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen