{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 71,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114450 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197019202 | |
Nummer fabrikant | 114450 10,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS-E FS 10,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 23,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 19,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 17,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
464 stuks direct leverbaar
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | rood | zonder |
Totale lengte L | 133 | 133 | 133 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 87 | 87 | 87 |