{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 40,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114450 4,6 | |
EAN/GTIN | 4045197018656 | |
Nummer fabrikant | 114450 4,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 4,6mm
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,89
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
320 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
196 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,09
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,41
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | geel | rood | zonder | blauw | blauw |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Tophoek | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 135 graden | 130 graden | 135 graden |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm |