{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 40,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,6 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114550 4,6 | |
EAN/GTIN | 4045197020956 | |
Nummer fabrikant | 114550 4,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS-Co8 4,6 mm
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,57
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
225 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,09
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,41
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat |
Nominale ⌀ DC | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 47 | 24 | 47 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 40,1 | 17,1 | 40,1 |