Spiraalboor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,9mm

Artikelnummer: 114550 3,9
Korting
14,94 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,82 14,94 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,35 12,45 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 135
  • Spiraalhoek: 35

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 3,9 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 338
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 135 graden
Spiraalhoek 35 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 37,2 mm
Spaangroeflengte Lc 43 mm
Totale lengte L 75 mm
Schacht-⌀ Ds 3,9 mm
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,02 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114550 3,9
EAN/GTIN 4045197020888
Nummer fabrikant 114550 3,9

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
37
Staal < 900 N/mm²
P
31
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
10
RVS < 900 N/mm²
M
20
RVS > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor extreem hoge warmtebestendigheid, zeer robuust door stabiele kern.
Met aanslijping vorm C.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,9mm

Spiraalboor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,9mm

op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
14,94 €
€ 8,82
vanaf 10  Stuks
12,45 €
€ 7,35
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,76
vanaf 10  Stuks
€ 3,97
op aanvraag
Op voorraad
1.188 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
5,11 €
€ 3,00
vanaf 10  Stuks
4,26 €
€ 2,50
op aanvraag
Op voorraad
260 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,09
vanaf 10  Stuks
€ 3,41
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 5,72
vanaf 10  Stuks
€ 4,77
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
12,72 €
€ 7,50
vanaf 10  Stuks
10,60 €
€ 6,25
Gekleurde ring blauw geel rood zonder zonder blauw
Totale lengte L 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Schacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht
Snijmateriaal HSS Co 8 HSS HSS E HSS E HSS E HSS E
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Spaangroeflengte Lc 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen