{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,9 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,9 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114550 8,9 | |
EAN/GTIN | 4045197021380 | |
Nummer fabrikant | 114550 8,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,9mm
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,98
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 16,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
436 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 9,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 13,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
|
|
Gekleurde ring | blauw | geel | rood | zonder | zonder | blauw |
Totale lengte L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Schacht-⌀ Ds | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |