{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 57 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,6 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,04 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114550 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197021052 | |
Nummer fabrikant | 114550 5,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,6mm
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
644 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Gekleurde ring | blauw | geel | rood | zonder | zonder | blauw |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cylinderskaft |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Spaangroeflengte Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |