{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 58,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114550 7 | |
EAN/GTIN | 4045197021199 | |
Nummer fabrikant | 114550 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-Co8 7 mm
op aanvraag
Op voorraad
648 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 24,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 20,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
393 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
807 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 7 | 7 | 7 | 7 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |