Spiraalborenset HSS-Co8 nr. 114550 met cassette, TiAlN, Type: 1-13KB

Artikelnummer: 115370 1-13KB
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 135
  • Spiraalhoek: 35

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boorbereik 1 mm - 13 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 338
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 135 graden
Spiraalhoek 35 graden
Schacht cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Aantal boren 29
Kerngat-⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Boren steeds oplopend 0,5 mm
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115370 1-13KB
EAN/GTIN 4062406098148
Nummer fabrikant 115370 1-13KB

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
37
Staal < 900 N/mm²
P
31
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
10
RVS < 900 N/mm²
M
20
RVS > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.