{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,2 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114550 9,2 | |
EAN/GTIN | 4045197021410 | |
Nummer fabrikant | 114550 9,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,2mm
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 13,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 10,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | blauw | zonder | zonder |
Totale lengte L | 125 mm | 84 mm | 125 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 135 graden | 135 graden | 135 graden |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,2 mm | 26,2 mm | 67,2 mm |