{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,8 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114550 8,8 | |
EAN/GTIN | 4045197021373 | |
Nummer fabrikant | 114550 8,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS-Co8 8,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 38,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 31,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 12,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
€ 9,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | blauw | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Tophoek | 135 | 135 | 135 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 8,8 | 8,8 | 8,8 |