{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 2,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 55,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 59 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116051 2,2 | |
EAN/GTIN | 4062406745011 | |
Nummer fabrikant | 116051 2,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor lang HSS N 2,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
284 stuks direct leverbaar
€ 1,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
238 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,49
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 2,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Tophoek | 118 | 118 |
Type | N | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 55,7 | 55,7 |