{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 6,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 87,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 97 mm | |
Totale lengte L | 148 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116051 6,5 | |
EAN/GTIN | 4062406745301 | |
Nummer fabrikant | 116051 6,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor lang HSS N 6,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
981 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,11
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.246 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 6,5 | 6,5 |
Tophoek | 118 | 118 |
Type | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 97 | 97 |
Schacht-⌀ Ds | 6,5 | 6,5 |