{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 73 mm | |
Totale lengte L | 112 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,7 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197025395 | |
Nummer fabrikant | 116000 3,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 3,7mm
op aanvraag
Op voorraad
692 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,58
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,86
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
230 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | rood | zonder |
Totale lengte L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Nominale ⌀ DC | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |