{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 0,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 23,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 25 mm | |
Totale lengte L | 46 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 0,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197462718 | |
Nummer fabrikant | 116000 0,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N 0,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.490 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 6,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.101 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 2,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.457 stuks direct leverbaar
1,98 €
€ 0,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.619 stuks direct leverbaar
€ 1,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Norm | DIN 340 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 25 | 10 | 10 | 10 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |