{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 0,8 mm | |
Belægning | ongecoat | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nee | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 8,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 10 mm | |
Samlet længde L | 30 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 0,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | zonder | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 0,8 | |
EAN/GTIN | 4062406743451 | |
Nummer fabrikant | 114031 0,8 |