{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 9,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 72,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114031 9,6 | |
EAN/GTIN | 4062406744526 | |
Nummer fabrikant | 114031 9,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 9,6
op aanvraag
Op voorraad
311 stuks direct leverbaar
€ 6,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
268 stuks direct leverbaar
€ 2,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 4,01
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 12,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
995 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 9,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 5,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat |
Nominale ⌀ DC | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Type | N | N | N | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 43 |
Schacht-⌀ Ds | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |