HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 7,6

Artikelnummer: 114031 7,6
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie CleverDrill
    Nominale ⌀ DC 7,6 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS
    Norm DIN 338
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 118 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    aanbevolen maximale boordiepte L2 63,6 mm
    Spaangroeflengte Lc 75 mm
    Totale lengte L 117 mm
    Schacht-⌀ Ds 7,6 mm
    Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,07 mm/omw.
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 114031 7,6
    EAN/GTIN 4062406744311
    Nummer fabrikant 114031 7,6

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    80
    Aluminium (kortspanend)
    N
    60
    Aluminium > 10% Si
    N
    50
    Staal < 500 N/mm²
    P
    35
    Staal < 750 N/mm²
    P
    32
    Staal < 900 N/mm²
    P
    22
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    18
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    HOLEX CleverDrill: Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. Profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlaten spiraalgroef.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Tip:

    Opvolger van nr. 114030.
    Maat 13,2 – 20: Met smaller toelopende schacht-⌀ 12,7 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen