{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 7,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114031 7,5 | |
EAN/GTIN | 4062406744304 | |
Nummer fabrikant | 114031 7,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 7,5
op aanvraag
Op voorraad
5.076 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.621 stuks direct leverbaar
€ 1,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.673 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.548 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |