{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 5,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 44,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 52 mm | |
Totale lengte L | 86 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114031 5,3 | |
EAN/GTIN | 4062406744069 | |
Nummer fabrikant | 114031 5,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 5,3
op aanvraag
Op voorraad
1.962 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.201 stuks direct leverbaar
€ 0,79
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
494 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.158 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,58
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM |
Spaangroeflengte Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |