{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 11,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 76,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | |
Totale lengte L | 142 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11,4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114031 11,4 | |
EAN/GTIN | 4062406744700 | |
Nummer fabrikant | 114031 11,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 11,4
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 10,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 27,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 22,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
10,90 €
€ 2,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | |
Nominale ⌀ DC | 11,4 mm | 11,4 mm | |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | |
Schacht-⌀ Ds | 11,4 mm | 11,4 mm | |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |