{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 16 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 96 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 120 mm | |
Totale lengte L | 178 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12,7 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114031 16 | |
EAN/GTIN | 4062406744915 | |
Nummer fabrikant | 114031 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 16
op aanvraag
Op voorraad
440 stuks direct leverbaar
€ 25,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
324 stuks direct leverbaar
€ 29,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
€ 45,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 44,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
€ 18,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 33,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Spaangroeflengte Lc | 120 | 120 | 120 | 149 | 58 | 149 |
Schacht-⌀ Ds | 12,7 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |