{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 37 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114031 4 | |
EAN/GTIN | 4062406743925 | |
Nummer fabrikant | 114031 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 4
op aanvraag
Op voorraad
7.159 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11.052 stuks direct leverbaar
€ 0,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.528 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,02
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8.389 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,51
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,09
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Nominale ⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spaangroeflengte Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
Schacht-⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |