{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 18,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 107,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 135 mm | |
Totale lengte L | 198 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12,7 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114031 18,5 | |
EAN/GTIN | 4062406744960 | |
Nummer fabrikant | 114031 18,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 18,5
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
€ 35,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
71,60 €
€ 42,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
€ 31,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 51,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 92,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 75,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 135 graden | 118 graden |
Type | N | N | N | N | RVS | N |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. | 0,2 mm/omw. |