{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 9,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114031 9,2 | |
EAN/GTIN | 4062406744472 | |
Nummer fabrikant | 114031 9,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 9,2
op aanvraag
Op voorraad
490 stuks direct leverbaar
€ 5,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
887 stuks direct leverbaar
€ 2,29
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
202 stuks direct leverbaar
€ 3,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
352 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
421 stuks direct leverbaar
€ 8,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 55,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 46,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | groen | groen |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 130 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm | 67,2 mm |